TTG-16E-A60 IC908 Plăcuţe de tăiere cu 10 muchii de tăiere utilizabile cu profil parțial de 60° pentru strunjirea filetelor exterioare

Cod articol: 5903485
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5903485
EAN / GTIN 7291075348439
Număr producător 5903485
L-Număr L23960 1340

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu 10 muchii de tăiere utilizabile cu profil parțial de 60° pentru strunjirea filetelor exterioare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 16 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.5 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.5 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 48 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 16 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule