16IRM 8 NPT IC1007 Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet NPT (National Pipe Threads) în fitinguri și racorduri de țevi

Cod articol.: 5903459
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5903459
EAN / GTIN 7291075058949
Număr producător 5903459
L-Număr L23960 1276

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet NPT (National Pipe Threads) în fitinguri și racorduri de țevi

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.12 mm
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Număr paşi per inch (tăiş) 8 Filete/″