16IRM G 55 IC808 Plăcuțe cu profil parțial de 55° pentru prelucrarea internă a filetelor

Cod articol.: 5903376
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5903376
EAN / GTIN 7291075034943
Număr producător 5903376
L-Număr L23960 1081

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu profil parțial de 55° pentru prelucrarea internă a filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Forma filetului (THFT): VP55
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 3 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 1.75 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 14 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 8 Filete/″