06IL A 60 IC228 Plăcuță cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea internă a filetelor

Cod articol.: 5901349
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 Pieces
  • Pași de comandă: 5 Pieces
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5901349
EAN / GTIN 7291075035230
Număr producător 5901349
L-Număr L23960 529

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea internă a filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.25 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.5 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 48 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 20 Filete/″