16IR A 60 IC50M Plăcuță cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea internă a filetelor

Cod articol.: 5900909
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 5900909
EAN / GTIN 7291075035162
Număr producător 5900909
L-Număr L23960 360

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu profil parțial de 60° pentru prelucrarea internă a filetelor

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Forma filetului (THFT): VP60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.5 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.5 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 48 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 16 Filete/″