Carotă bimetal Power Change Plus 35 mm

Cod articol: 589790 35
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Power Change Plus
Dinţi per inch 4-5
Diametru 35 mm
De utilizat pe materialele Oţel; Aluminiu; Oţel superior; Lemn
Adâncimea maximă de tăiere 44 mm
Turaţie recomandată oţel 250 min-1
Turaţie recomandată INOX 125 min-1
Turaţie recomandată aluminiu 375 min-1
Tip produs Carote

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 589790 35
EAN / GTIN 3165140949781
Număr producător 2608594209

Descriere

Execuţie:

Ferăstrău pendular bimetal HSS cu rezistenţă extrem de mare şi durabilitate mare. Dantură progresivă care asigură o tăiere rapidă şi o evacuare ideală a aşchiilor. Sistemul Power Change Plus permite schimbarea rapidă fără scule a ferăstrăului pendular. Adâncime maximă de tăiere pentru toate mărimile 44 mm.

Aplicaţie:

La maşini staţionare şi cu operare manuală. Potrivit pentru toate materialele, cum ar fi oţel, aluminiu, oţel inoxidabil şi lemn.

Recomandare:

Calitatea tăierii depinde de turaţia corectă şi de temperatură. Utilizarea de ulei de aşchiere, de ex. Cod 084205 Ref. 0,25, prelungeşte durabilitatea şi permite un avans mai rapid de lucru.
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
    Diametru (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături