Carotă bimetal, Diametru: 95mm

Cod articol.: 589030 95
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

, Aluminiu 135 min-1
, INOX 45 min-1
, Oţel 90 min-1
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Dimensiunea nominală a filetului de montare 5/8 -18 UNF
Design de montare Dimensiune în inch
Tip de prindere Alezaj filetat
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere, min. Dc min. 95 mm
Diametru de tăiere, max. Dc max. 95 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
empfohlene Drehzahl für Aluminiu; INOX; Oţel
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); O (altele); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător Bimetall
Strat de acoperire acoperit
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Dispozitiv de tăiat găuri
Cuprins o singură parte
Adâncime de tăiere max. L2 40 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 589030 95
EAN / GTIN 082472300604
Număr producător 3006060L
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă rezistentă la rupere cu dantură variabilă, din oţel special (bimetal). Bază întărită, rigidă este echipată cu filet şi găuri de antrenare (de la ⌀ 32 mm) pentru prinderea sigură pe coadă. Calitatea înaltă a dinţilor HSS, geometria dinţilor şi toleranţele de fabricaţie reduse garantează cea mai bună putere de tăiere şi o durabilitate mărită.
  • Dantură Vario 4,5 / 5,5 dinţi per inch cu dantură întărită (Tough Teeth).
  • Adâncime maximă de aşchiere pentru toate Ref.40 mm.
  • Stratul de acoperire optimizat reduce formarea căldurii.
  • SPEED SLOT® − Îndepărtare rapidă a corpului carotei datorită decupajelor în trepte.

Aplicaţie:

Pe maşini de găurit fixe (cu coloană), strunguri sau maşini de găurit manuale, electrice cu turaţie corespunzătoare. Pentru tăierea găurilor rotunde din material subţire până la gros, cu suprafaţa piesei plană sau arcuită. Recomandate pentru toate materialele precum oţel, oţel superior, alamă, cupru, fontă, metale uşoare, lemn, plăci de gips sau plastic etc. Aplicarea soluţiei pentru lubrifiere măreşte durabilitatea (metale).
Recomandate şi pentru table subţiri de caroserie.

Recomandare:

Utilizarea de ulei de aşchiere de ex. Cod 084205 Ref. 0,25 prelungeşte durabilitatea şi permite un avans mai rapid de lucru.

Notă:

Tijele de prindere şi carotele sunt compatibile cu toate celelalte carote bimetale uzuale, exceptând Bosch-SDS.
Burghie pentru piatră, vezi nr. 788000.
Carote din carbură pentru oţel vezi nr. 118400, 118500, 119000.