{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| , Aluminiu | 285 min-1 | |
| , INOX | 95 min-1 | |
| , Oţel | 190 min-1 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Suport șurub | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | 5/8 -18 UNF | |
| Design de montare | Dimensiune în inch | |
| Tip de prindere | Alezaj filetat | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 46 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| empfohlene Drehzahl für | Aluminiu; INOX; Oţel | |
| Material tăiș | HSS | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); O (altele); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | Bimetall | |
| Strat de acoperire | acoperit | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Dispozitiv de tăiat găuri | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 40 mm |
| Cod articol | 589030 46 | |
| EAN / GTIN | 082472300291 | |
| Număr producător | 3002929L | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com |