{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| , Aluminiu | 345 min-1 | |
| , INOX | 115 min-1 | |
| , Oţel | 230 min-1 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Suport șurub | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | 5/8 -18 UNF | |
| Tip de prindere | Alezaj filetat | |
| Ulei | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Lochsäge Bimetall | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 38 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă | |
| empfohlene Drehzahl für | Aluminiu; INOX; Oţel | |
| Material tăiș | HSS | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); O (altele); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | Bimetall | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Dispozitiv de tăiat găuri | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată | 38 mm | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 589010 38 | |
| EAN / GTIN | 4045197158437 | |
| Număr producător | 589010 38 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |