Carotă bimetal, Diametru: 140mm

Cod articol.: 589010 140
Reducere
90,90 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
211 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Diametru (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

, Aluminiu 85 min-1
, INOX 30 min-1
, Oţel 60 min-1
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Suport șurub
Dimensiunea nominală a filetului de montare 5/8 -18 UNF
Tip de prindere Alezaj filetat
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Lochsäge Bimetall
Diametru de tăiere, min. Dc min. 140 mm
Configurabil nu
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
empfohlene Drehzahl für Aluminiu; INOX; Oţel
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); O (altele); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător Bimetall
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Dispozitiv de tăiat găuri
Adâncime maximă de găurire recomandată 38 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 589010 140
EAN / GTIN 4045197158727
Număr producător 589010 140
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Construcţie robustă rezistentă la rupere cu dantură variabilă, din oţel special (bimetal). Bază întărită, rigidă este echipată cu filet şi găuri de antrenare (de la ⌀ 32 mm) pentru prinderea sigură pe coadă. Calitatea înaltă a dinţilor HSS, geometria dinţilor şi toleranţele de fabricaţie reduse garantează cea mai bună putere de tăiere şi o durabilitate mărită.
  • Dantură Vario 4 / 6 dinţi per inch pentru o funcţionare fără vibraţii.
  • Adâncime maximă de tăiere pentru toate Ref. 38 mm.
  • Dinţi şlefuiţi precişi – Cea mai rapidă debitare cu ferăstrăul şi muchii tăiate curate.

Aplicaţie:

Pe maşini de găurit fixe (cu coloană), strunguri sau maşini de găurit manuale, electrice cu turaţie corespunzătoare. Pentru tăierea găurilor rotunde din material subţire până la gros, cu suprafaţa piesei plană sau arcuită. Recomandate pentru toate materialele precum oţel, oţel superior, alamă, cupru, fontă, metale uşoare, lemn, plăci de gips sau plastic etc. Aplicarea soluţiei pentru lubrifiere măreşte durabilitatea (metale).

Recomandare:

Utilizarea de ulei de aşchiere de ex. Cod 084205 Ref. 0,25 prelungeşte durabilitatea şi permite un avans mai rapid de lucru.

Notă:

Tijele de prindere şi carotele sunt compatibile cu toate celelalte carote bimetale uzuale, exceptând Bosch-SDS.
Burghie pentru piatră, vezi nr. 788000.
Carote din carbură pentru oţel vezi nr. 118400, 118500, 119000.