Scie cloche bimétal, Diamètre: 140mm

Réf.: 589010 140
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
217 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
, Aluminium 85 min-1
, INOX 30 min-1
, Acier 60 min-1
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Dimensions nominales du filetage de barre 5/8 -18 UNF
Diamètre des dents, min. Dc min. 140 mm
Configurable non
empfohlene Drehzahl für Aluminium; INOX; Acier
Nuance de coupe HSS
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier)
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Type de produit fraise à trépaner
Profondeur de coupe max. L2 38 mm

Identification et classification

Référence article 589010 140
EAN / GTIN 4045197158727
Réf. fabricant 589010 140
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction très robuste avec denture variable sur corps en acier spécial souple (bimétal). La base rigide renforcée comporte un filetage et des trous d’entraînement (à partir de ⌀ 32 mm) pour une fixation rapide sur le mandrin. La bonne qualité et la géométrie des dents HSS ainsi que les tolérances de fabrication réduites garantissent les meilleures performances et une grande longévité.
  • Denture variable 4 / 6 dents par pouce pour un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Profondeur de coupe maximale pour toutes les dimensions: 38 mm.
  • Dents rectifiées avec précision – Sciage extrêmement rapide et arêtes de coupe propres.

Utilisation:

Sur perceuses fixes, tours ou perceuses électriques à main avec la vitesse correspondante. Pour la réalisation de trous ronds dans des matériaux minces à épais avec une surface de pièce plane ou bombée. Conviennent pour tous les matériaux comme l’acier, l’inox, le laiton, le cuivre, la fonte, les alliages légers, le bois, les plaques de placoplâtre et de plastique, etc. L’apport de lubrifiant augmente la durée de vie (métaux).

Recommandation(s):

L’utilisation d’huile de coupe (p. ex. 084205 réf. 0,25) prolonge la durée de vie et permet une progression plus rapide.

Remarque(s):

Les mandrins d’entraînement et les scies cloches sont compatibles avec toutes les scies cloches bimétal courantes, sauf Bosch-SDS.
Couronnes en carbure pour pierre, voir 788000.
Trépans en carbure pour acier, voir 118400, 118500, 119000.