• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc de circular, cu PKD Universal 190 mm

Cod articol: 584150 190
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ foii D 190 mm
⌀ găurii 30 mm
Număr de dinţi 8
Lăţime de tăiere B 2,2 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 584150 190
EAN / GTIN 4045197435354

Descriere

Execuţie:

Ferăstraie universale cu strat diamantat policristalin, cu interval extins pentru turaţii, permanent ascuţite (nu este necesară reascuţirea).

Aplicaţie:

Pentru maşini de tăiat cu disc, maşini de tăiat buşteni, maşini pentru tăiere oblică, maşini de tăiat plăci. Recomandate în special pentru materiale foarte abrazive (plastic armat cu fibre, corian, eternit).