{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Diametru cerc șurub, 1 | 42 | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Număr găuri, 1 | 2 | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Diametru gaură de antrenare, 1 | 7 | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Diametru tăiş | 216 mm | |
| Diametru gaură de montare | 30 mm | |
| Lăţime de tăiere | 2,2 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză-disc cu două fețe | |
| Formă dinţi | Wz | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) | 54 | |
| Pas dinți | 12,6 mm | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Număr de diametre ale cercului de șuruburi | 1 | |
| Index cerc șurub | 1 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare de debitare | |
| Tip produs | Disc de circular |
| Cod articol | 584095 216 | |
| EAN / GTIN | 4045197220943 | |
| Număr producător | 584095 216 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |