{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr roztečné kružnice, 1 | 42 | |
| Počet otvorů, 1 | 2 | |
| Průměr otvoru unašeče, 1 | 7 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Průměr břitu Dc | 216 mm | |
| Průměr upínacího otvoru D3 | 30 mm | |
| Šířka řezu B | 2,2 mm | |
| Počet břitů (po obvodu) Z | 54 | |
| Počet průměrů kruhových otvorů | 1 | |
| Index roztečné kružnice | 1 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Postupy obrábění | Dělicí frézování (FTR) | |
| Druh produktu | Pilový list |
| Katalogové číslo | 584095 216 | |
| EAN / GTIN | 4045197220943 | |
| Číslo výrobce | 584095 216 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |