• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Disc de circular pentru lemn, dantură alternantă universal, ⌀ disc D: 230mm

Cod articol.: 584075 230
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ disc D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru cerc șurub, 1 42
Diametru cerc șurub, 2 154
Umiditate minimă nerecomandat
Număr găuri, 1 2
Număr găuri, 2 2
Umiditate maximă nerecomandat
Diametru gaură de antrenare, 1 7
Diametru gaură de antrenare, 2 10
Prelucrare uscată recomandat
Ulei nerecomandat
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire nu
Diametru tăiş Dc 230 mm
Diametru gaură de montare D3 30 mm
Lăţime de tăiere B 2,8 mm
Formă dinţi Wz
Număr tăișuri (pe circumferinţă) Z 34
Design de colț cu margini ascuțite
Număr de diametre ale cercului de șuruburi 2
Index cerc șurub 1; 2
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Frezare de debitare (FTR)
Tip produs Disc de circular

Identificare și clasificare

Cod articol 584075 230
EAN / GTIN 4045197220882
Număr producător 584075 230
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Armate cu carbură, executate cu mare precizie, cu disc suport rezistent pentru dinţi de ferăstrău aplicaţi, silenţioase. Tăişuri din carbură supradimensionate pentru rectificări dese.

Aplicaţie:

Pentru maşini de tăiat cu disc, pendulare, maşini de tăiat buşteni, maşini pentru tăiere oblică, maşini de tăiat plăci.
Disc de circular universal cu durabilitate îndelungată, silenţios, insensibil la cuie. Pentru toate tipurile de lemn şi materiale problematice din domeniul construcţiilor, incluzând profiluri de aluminiu.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.