• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Lame de scie circulaire bois, denture alternée universel, ⌀ lame D: 230mm

Réf.: 584075 230
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
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant non
Diamètre du cercle de trous, 1 42
Diamètre du cercle de trous, 2 154
Av. arrosage min. inapproprié
Nombre d’alésages, 1 2
Nombre d’alésages, 2 2
Av. arrosage max. inapproprié
Diamètre alésage d’entraînement, 1 7
Diamètre alésage d’entraînement, 2 10
Usinage à sec adaptée
Huile inapproprié
Air adaptée
Diamètre des dents Dc 230 mm
Diamètre d’alésage D3 30 mm
Largeur de coupe B 2,8 mm
Forme de dent Wz
Nombre de dents (périphérie) Z 34
Angles arêtes vives
Nombre de diamètres de trous 2
Index cercle de trous 1; 2
Nuance de coupe Carbure
Revêtement sans revêtement
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil porte-outils en acier avec plaquettes de coupe en matériau dur brasé suivant DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procédé d’usinage tronçonnage (FTR)
Type de produit lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 584075 230
EAN / GTIN 4045197220882
Réf. fabricant 584075 230
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Modèle de précision en carbure rapporté, lame de base très résistante, insonorisée. Arêtes surdimensionnées en carbure pour un réaffûtage fréquent.

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux.
Lame de scie universelle avec longue durée de vie, fonctionnement silencieux, insensible aux clous. Pour tous les bois et les matériaux problématiques dans le secteur de la construction, également profilés d'aluminium.

Remarque(s):

Autres lames de scie circulaire, voir groupe 17.