Disc de circular expert for Steel 355 mm

Cod articol: 583910 355
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

355 mm
⌀ găurii 25,4 mm
Număr de dinţi 80
Lăţime de tăiere B 2,6 mm
Tip produs Disc de circular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 583910 355
EAN / GTIN 3165140737753
Număr producător 2608643062

Descriere

Execuţie:

Discuri de debitat de precizie din oțel dur care amortizează zgomotele şi vibraţiile. Inelul de tensionare încorporat asigură stabilitatea formei la toate intervalele de temperatură. Stratul de acoperire previne aderenţele, păstrează discul frezei rece şi îl protejează de coroziune. Cepurile de carbură cu tăiere de precizie garantează o durabilitate ridicată şi cel mai bun rezultat la tăiere.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea oţelului inoxidabil. Ancorare specială a cepurilor din carbură în discurile de oţel împiedică ruperea cepurilor. Forma dinților: dinte plat trapezoidal (cu locaş), unghi de degajare neutru.
Pentru ferăstraie pentru tăieri oblice şi de retezat.

Notă:

Mai multe discuri de ferăstrău circular sunt prezentate la Grupa 17.