Pyörösahanterä expert for Steel, Terän ⌀ D: 355mm

Tuote nro.: 583910 355
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Terän ⌀ D (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ D 355 mm
Porauksen ⌀ 25,4 mm
soveltuu materiaalille Metalli
hampaiden lukumäärä 80
Leikkuuleveys B 2,6 mm
Tuotetyyppi Pyörösahanterä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 583910 355
EAN / GTIN 3165140737753
Valmistajan numero 2608643062
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

Tarkkuussahanterä erittäin kestävällä, melua ja värinää vaimentavalla terärungolla. Sisäänrakennettu kiristysrengas säilyttää muodon kaikissa lämpötiloissa. Pinnoite ehkäisee tarttumisen, pitää sahanterän viileänä ja suojaa korroosiolta. Tarkkuushiotut kovametallihampaat takaavat hyvän keston ja parhaan lastuaistuloksen.

Käyttö:

Teräksen työstöön. KM-hampaiden erityinen kiinnitystapa terärunkoon ehkäisee hampaiden irtoamisen. Hammasmuoto: Trapetsi-suorahammas (viisteellä), lastuamiskulma neutraali.
Katkaisu- ja jiirisahoihin.

Ohje:

Lisää pyörösahanteriä löytyy ryhmästä 17.