Piatră de pilire și ascuțire 30x13x200 mm 89A240J7AV17

Cod articol: 58385
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de corectat

Identificare și clasificare

Cod articol 58385
EAN / GTIN 9003170583855
Număr producător 58385
L-Număr L50140 2121
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele de ascuțit Tyrolit ascut și curăță toate discurile abrazive CBN și diamantate și sunt utilizate în zona de producție și reascuțire. Pietrele sunt fabricate din oxid de aluminiu și sunt disponibile în dimensiuni de granulație 120 - 600. Ele pot fi utilizate pentru aplicații manuale și cu ghidare forțată.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRĂ DE RECTIFICAT 90AS
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : SD33A 240 JJ7P VK3
  • Dimensiuni (L x C x L): 30 x 13 x 200 mm
  • Diametru: 30 mm
  • Concentrație: 13 mm
  • Alezaj: 200 mm
  • Granulația: 240
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material

Avantaj:

  • Prelucrare ghidată manual
  • Gamă de produse specifice aplicațiilor în intervalul de granulație 120 - 600 disponibile în diferite dimensiuni
  • Coordonarea direcționată a dimensiunii granulelor și a durității pietrelor de ascuțit asigură un proces optim de ascuțire pentru toate dimensiunile granulelor de diamant și CBN.

Aplicaţie:

  • Ascuțirea și curățarea tuturor discurilor de rectificat CBN și diamantate
  • Utilizate în zona de producție și reascuțire