Hand-operated dressing 30 x 13 x 200 mm SD33A 240 JJ7P VK3

Réf.: 58385
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Identification et classification

Référence article 58385
EAN / GTIN 9003170583855
Réf. fabricant 58385
Article hors catalogue L50140 2121
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les pierres à aiguiser Tyrolit affûtent et nettoient toutes les meules CBN et diamantées et sont utilisées dans les domaines de la production et de l’affûtage. Les pierres sont en corindon supérieur et sont proposées dans des granulométries de 120 à 600. Elles peuvent être utilisées pour un travail manuel ou guidé.

Caractéristique(s):

  • Forme: 90AS PIERRE À DRESSER
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : SD33A 240 JJ7P VK3
  • Dimensions (l x p x h): 30 x 13 x 200 mm
  • Diamètre: 30 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 200 mm
  • Granulométrie: 240
  • Matériaux compatibles: Indépendant du matériau

Avantage(s):

  • Dressage manuel
  • Gamme de produits adaptés aux applications spécifiques, disponibles dans une plage de granulométrie de 120 à 600 et dans différentes dimensions.
  • L’harmonisation ciblée de la granulométrie et de la dureté des pierres à dresser garantit un processus d’affûtage optimal pour toutes les tailles de grains de diamant et de CBN.

Utilisation:

  • Affûtage et nettoyage de toutes les meules CBN et diamantées
  • Utilisées dans les domaines de la production et de l’affûtage