Perie industrială pentru radiatoare 2,5″

Cod articol.: 58225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime 63,5 mm
Culoare perii Deschis
Material, Coadă lemn
Suprafaţă natur
Strat de acoperire Nevopsit
Tip produs Pensulă pentru corp de încălzit
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Recomandat pentru Glazuri; Lăcuit
Domeniu de utilizare Vopsire; Vopsire
Lungimea totală 275 mm
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 58225
EAN / GTIN 4250560503107
Număr producător 58225
L-Număr L00760 65
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Perie industrială pentru radiatoare Amestec de peri de culoare deschisă. Clemă din tablă albă, mâner din lemn nevopsit.