Ferăstrău de tăiat furnir Superior

Cod articol.: 581510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
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
Tip produs Ferăstrău fin
Materialul mâner plastic
Lungime lamă 350 mm
Dinţi per inch 11
Dantură fin
Caracteristici vârfuri dințate Ascuțit; călit
Material lamă de ferăstrău Oțel aliat
Domeniu de utilizare Lemn tare

Identificare și clasificare

Cod articol 581510
EAN / GTIN 7311518243005
Număr producător 3240-14-XT11-HP
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Execuţie:

Ferăstraie manuale cu mâner Ergo® pentru transmisie optimă a forţei. Pânzele de ferăstrău Superior sunt acoperite suplimentar cu un strat pentru reducerea frecării. Pânza întărită permite împreună cu dantura unică XT (călită şi rectificată de 3 ori) şi cu dispunerea patentată a dinţilor, putere de tăiere cu cel puţin 30 % mai mare decât a altor ferăstraie.

Aplicaţie:

Pentru lemn uscat, tare.