• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Dýhovka Superior

Artiklové číslo: 581510
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Jemná pilka
Materiálu rukojeť plast
Délka listu 350 mm
Zubů na palec 11
Ozubení jemný
Vlastnosti špiček zubů Zaostřen; kalená
Materiál pilového listu Legovaná ocel
Rozsah použití Tvrdé dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581510
EAN / GTIN 7311518243005
Číslo výrobce 3240-14-XT11-HP
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Ruční pily s rukojetí Ergo® pro optimální přenos síly. Pilové listy Superior jsou dodatečně povrstvené pro snížení tření. Zesílený list umožňuje díky jedinečnému ozubení XT (3-násobně broušené) a patentovanému uspořádání zubů minimálně o 30% vyšší řezný výkon než srovnatelné pily.

Použití:

Na suché tvrdé dřevo.