Clește cu prindere automată

Cod articol.: 580.10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 580.10
EAN / GTIN 3148517716223
Număr producător 580.10
L-Număr L60130 219
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Cleste potrivite pentru lucrări de fabricație și întreținere în sectoarele industrial și auto
  • Ajustare automată pe piesa de prins, trebuie setată doar presiunea
  • Juca călit din oțel forjat cu crom-molibden: foarte rezistent la uzură
  • Mâner carâmb pentru o prindere antiderapantă
  • Dezlipire cu pârghie de deschidere interioară
  • Design: cromat, mecanism patentat șlefuit.

Caracteristică:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 30
  • C [mm]: 12
  • H [mm]: 63
  • L x H [mm]: 250 x 63
  • L [mm]: 250
  • [g]: 642

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături