Ramă de ferăstrău pentru metal cu bandă bimetal 24 dinţi, Lungimea pânzei: 300mm

Cod articol: 580750 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
478 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea pânzei (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Lungimea pânzei: 300

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dinţi per inch 24
Lungimea pânzei 300 mm
Tip produs Ramă de ferăstrău pentru metal

Identificare și clasificare

Cod articol 580750 300
EAN / GTIN 4062406128579
Număr producător 580750 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cadru de ferăstrău robust cu componente din aluminiu turnat. Tensiunea maximă din pânză, de până la 1500 N, poate fi reglată foarte uşor cu ajutorul piuliţei de strângere integrate în mâner. Fixare alternativă a pânzei la 40° pentru tăieri în fascicul. Pânzele suplimentare de ferăstrău pot fi păstrate în corpul uneltei. Lungimea totală 405 mm.
Ferăstrăul cu coardă şi cu un cadru remarcabil se distinge prin pânzele sale fixate în cadrul în formă de U. Limitarea adâncimii de tăiere a ferăstrăului manual cu coardă este dată de distanţa până la cadru. Datorită acestei forme de prindere, se pot folosi pânze de ferăstrău extrem de subţiri care se pot îndoi în alte forme de ferăstrău, la mişcări de tăiere bilaterale sau fără tragere. Datorită pânzelor subţiri de ferăstrău manual, lucrarea de tăiere se reduce pe măsura lăţimii mici de tăiat. Deoarece acest tip de ferăstrău reprezintă standardul clasic la ferăstraiele manuale în prelucrarea metalelor.
Înălţime cadru 110 mm.

Livrare:

Inclusiv pânză de bomfaier bimetal HOLEX Cod 582970.