TNGA 160404T IN22 Plăcuţă ceramică triunghiulară, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea superaliajelor și a oțelului călit

Cod articol.: 5790404
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5790404
EAN / GTIN 7291075076394
Număr producător 5790404
L-Număr L24280 41

Descriere

Descriere:

Plăcuţă ceramică triunghiulară, negativă, cu două fețe, pentru prelucrarea superaliajelor și a oțelului călit

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: A
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.1 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.07 mm/rev