Perie cilindrică Sârmă de alamă, ⌀ periei D1: 6mm

Cod articol.: 578300 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
838 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 300 mm
Material garnitură alamă
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată L3 100 mm
Înălțime garnitură H1 100 mm
Diametru perie D1 6 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare; Debavurare
Tip produs Perie internă (acționată manual)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 578300 6
EAN / GTIN 4017359014349
Număr producător 542701
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Spirală de garnitură din sârmă ondulată de alamă.
Lungimea totală 300 mm, lungimea garniturii 100 mm.

Aplicaţie:

Pentru curăţarea manuală şi debavurarea ţevilor, găurilor etc.