Hengeres kefe Sárgaréz huzal 6 mm

Cikkszám: 578300 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 588 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 6 mm
Teljes hossz L 300 mm
Munkahossz L3 100 mm
Termék fajtája Hengeres kefe

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 578300 6
EAN / GTIN 4017359014349
Gyártó száma 542701

Leírás

Kivitel:

Hengeres kefék horganyzott acélhuzallal és szimpla kefespirállal.
Spirál keferész hullámos sárgaréz huzalból.
Teljes hossz 300 mm, keferész hossza 100 mm.

Felhasználás:

Csövek, furatok stb. manuális tisztításához és sorjázásához.
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
    Kefe ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz