Pensulă pentru vopsit 7. Grosime 3″

Cod articol.: 57830
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime 76,2 mm
Culoare perii negru
Culoarea Verde
Material, Coadă plastic
Suprafaţă vopsit
Tip produs Pensulă plată
Modul de legare a pensulei Colier de strângere din tablă
Forma cap perie pătrat
Mărimea pensulei 7
Aranjare perii neted
Material peri Pensulă chinezească
Recomandat pentru Lăcuit
Domeniu de utilizare Vopsire
Lungimea totală 225 mm
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 57830
EAN / GTIN 4250560503053
Număr producător 57830
Producător/responsabil NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descriere

Descriere:

Pensulă pentru vopsit 7. Amestec de peri negri rezistenți. Pentru vopsele de calitate. Clemă din alamă, mâner din plastic verde cu vârf auriu.