Perie fină Sârmă de inox ondulată 0,15 mm, Tip: W

Cod articol.: 576805 W
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.733 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 225 mm
Lățime corpuri de bază 20 mm
Material corp de bază lemn de fag
Număr de rânduri per perie 4
Grosime perie 0,15 mm
Material garnitură INOX
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată L3 110 mm
Înălțime garnitură H1 20 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie fină
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 576805 W
EAN / GTIN 4017359502464
Număr producător 12648100
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Lungimea totală cca. 225 mm, pe 4 rânduri, peria fără coadă 110×20 mm, înălţimea periei fără coadă 20 mm.
Corp din lemn de fag

Aplicaţie:

Densitate mare pentru buna finisare a suprafeţelor.