Brosse fine Fil INOX ondulé 0,15 mm, Type: W

Réf.: 576805 W
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 929 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 225 mm
Largeur corps de base 20 mm
Matériau corps de base bois de hêtre
Nombre de rangées de garnissage 4
Epaisseur soies 0,15 mm
Matériau garniture INOX
Exécution matériau de garnissage ondulation
Large bordure L3 110 mm
Hauteur garniture H1 20 mm
Type d’utilisation fonctionnement manuel
Utilisation type nettoyage
Type de produit brosse fine
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 576805 W
EAN / GTIN 4017359502464
Réf. fabricant 12648100
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Exécution:

Longueur totale env. 225 mm, 4 rangées, surface de garnissage 110×20 mm, hauteur de garnissage 20 mm.
Corps en bois de hêtre

Utilisation:

Garnissage très dense pour une grande précision lors de l’amélioration des surfaces.