Perie de mână din sârmă Sârmă de alamă ondulată 0,25 mm, Număr de rânduri per perie: 6

Cod articol.: 575100 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.021 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de rânduri per perie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 290 mm
Lățime corpuri de bază 45 mm
Material corp de bază lemn
Grosime perie 0,25 mm
Material garnitură alamă
Versiunea materialului de umplutură Ondulat
Bordură lată L3 140 mm
Înălțime garnitură H1 25 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie de sârmă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 575100 6
EAN / GTIN 4017359143223
Număr producător 107461
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Corp din lemn curbat cu două găuri pentru agăţare. Lungime fără mâner 140 mm, înălţimea periei 25 mm, lungimea totală aprox. 290 mm.