Kézi drótkefe Sárgaréz huzal, hullámos, 0,25 mm, Drótsorok száma: 6

Cikkszám: 575100 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 080 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Drótsorok száma Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat anyaga Sárgaréz huzal
Alaptest szélessége 45 mm
Teljes hossz L 290 mm
Sörte vastagsága 0,25 mm
Munkahossz L3 140 mm
Keferész hossza H1 25 mm
Drótsorok száma 6
Alaptest anyaga Fa
Termék fajtája Drótkefe

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 575100 6
EAN / GTIN 4017359143223
Gyártó száma 107461
Gyártó/felelős személy LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Leírás

Kivitel:

Ívelt fa test két felfüggesztő lyukkal. Keferész hossza 140 mm, magassága 25 mm, teljes hossz kb. 290 mm.