{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul găurii | 27 mm | |
| Material corp de bază | plastic | |
| Grosime perie | 1 mm | |
| Material garnitură | nailon | |
| Versiunea materialului de umplutură | Microabraziv | |
| Bordură lată L3 | 119 mm | |
| Înălțime garnitură H1 | 38 mm | |
| Diametru perie D1 | 119 mm | |
| Cu canal | Da | |
| Diametru suprafeță de lucru | 119 mm | |
| Livrare min. | 0,8 mm | |
| Livrare max. | 1,5 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | Canal longitudinal | |
| Turaţie max. | 3.000 min-1 | |
| Materiale abrazive | carbură de siliciu (SiC) | |
| Granulaţie | 180 | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Utilizare tipică | Debavurare; Șlefuire fină | |
| Durchmesser Teller D2 | 125 mm | |
| Tip produs | Perie rotundă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 575015 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197892683 | |
| Număr producător | 575015 180 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |