{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Průměr otvoru |
27 mm
|
|
| Materiál základní těleso |
plast
|
|
| Pevnost štětin |
1 mm
|
|
| Materiál lemování |
nylon
|
|
| Provedení materiálu ucpávky |
Mikroabrazivní
|
|
| Výška lemu H1 |
38 mm
|
|
| Průměr kartáče D1 |
119 mm
|
|
| S drážkou |
ano
|
|
| Průměr pracovní plochy |
119 mm
|
|
| Přistavení min. |
0,8 mm
|
|
| Přistavení max. |
1,5 mm
|
|
| Druh použití |
Poháněno strojem
|
|
| Upínač |
Podélná drážka
|
|
| Otáčky max. |
3 000 min-1
|
|
| Brusiva |
karbid křemíku (SiC)
|
|
| Zrnitost |
180
|
|
| Stupeň jemnosti |
jemný
|
|
| Typické použití |
Jemné broušení; Odstraňování otřepů
|
|
| Durchmesser Teller D2 |
125 mm
|
|
| Druh produktu |
Talířový kartáč
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 575015 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197892683 | |
| Číslo výrobce | 575015 180 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |