Perie rotundă cu coadă Sârmă din alamă 0,20 mm 40X10 mm

Cod articol: 574360 40X10
La cerere
În stoc
654 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de alamă
⌀ periei D1 40 mm
Grosimea perilor 0,2 mm
Lăţimea garniturii L1 10 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 9 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Răsucire în cozi Ondulat
Turaţie maximă 18.000 min-1
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 574360 40X10
EAN / GTIN 4067263934813

Descriere

Execuţie:

Sârme speciale ondulate, ⌀ ax 6 mm.

Aplicaţie:

Pe polizoare sau maşini de găurit manuale pentru prelucrarea suprafeţelor ca de exemplu îndepărtarea ruginii, a arsurilor, curăţare. Turaţiile mari sporesc performanţa periei.
Pentru lucrări solicitante de debavurare şi de periere pe metale NE.