Rundborste med skaft Mässingtråd 0,20 mm 40X10 mm

Art-nr: 574360 40X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
648 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Mässingtråd
Borst-⌀ D1 40 mm
Borsttjocklek 0,2 mm
Borstbredd L1 10 mm
Borstlängd H1 9 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 18 000 min-1
Produktslag Cirkulärborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574360 40X10
EAN/GTIN 4067263934813

Benämning

Utförande:

Vågiga specialtrådkvaliteter, skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
För anspråksfulla avgradnings- och borstarbeten på NE-metaller.