{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | BB-ZB | |
| Grosime perie | 1,6 mm | |
| Material garnitură | oţel superior | |
| Versiunea materialului de umplutură | Microabraziv | |
| Culoare dublură | verde | |
| Bordură lată L3 | 12 mm | |
| Diametru perie D1 | 150 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | alezaj | |
| Diametrul găurii d1 | 25,4 mm | |
| Inel reducere sunt incluse | da | |
| Inel reducere diametru interior | 12,7 mm; 15,6 mm; 19 mm; 22,23 mm | |
| Turaţie max. | 6.000 min-1 | |
| Materiale abrazive | granulaţie ceramică (CER) | |
| Granulaţie | 50 | |
| Utilizare tipică | Curățare; Debavurare; Lustruire | |
| Tip produs | Perie rotundă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 573565 50 | |
| EAN / GTIN | 048011276052 | |
| Număr producător | 27605N | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |