• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Bristle-Brush Tip C ⌀ 25 mm Set de 24 piese, ⌀ cozii 3 mm, RB-ZB, Granulaţie: 80

Cod articol.: 573545 80
Setați prețul 24 bucăți (1,77 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Setați prețul 24 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 24 buc.
Denumirea producătorului RB-ZB
Material corp de bază plastic
Grosime perie 1,6 mm
Material garnitură nailon
Versiunea materialului de umplutură Microabraziv
Culoare dublură galben
Bordură lată L3 1,6 mm
Înălțime garnitură H1 10 mm
Diametru perie D1 25 mm
Tip de utilizare Acționat cu mașina
Suport tijă
Diametrul arborelui Ds 3 mm
Turaţie max. 35.000 min-1
Materiale abrazive granulaţie ceramică (CER)
Granulaţie 80
Utilizare tipică Curățare; Debavurare; Lustruire
Tip produs Perie rotundă
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 573545 80
EAN / GTIN 30048011276121
Număr producător 7000000762
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

Discurile speciale Bristle de curăţare sunt corpuri de şlefuit omogene cu un amestec de granulaţie ceramică cu formă precisă şi oxid de aluminiu, cu o durabilitate deosebit de mare. Extrem de flexibile şi maleabile.
Peria radială Bristle-Brush este compusă din segmente individuale (lăţime cca. 1,6 mm).
Dorn de prindere (⌀ cozii 3 mm) demontabil. Segmentele pot fi combinate pe lăţimea dorită a periei.
Cu peri curbaţi (tip C) pentru prelucrarea suprafeţelor profilate.

Aplicaţie:

A se respecta sensul de rotire.
Utilizare pe polizoare drepte sau arbori flexibili fără alte accesorii.
Pentru aproape toate materialele, la o siguranţă maximă de lucru. Îndepărtarea ruginii, a urmelor de lipici, vopselelor, zgârieturilor şi bavurilor uşoare. Pentru suprapunere, finisare, polizare, curăţare şi debavurare.

Livrare:

24 segmente individuale (late de cca. 1,6 mm) inclusiv mandrină cu ⌀ cozii 3 mm.