{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Detalių skaičius | 24 vnt. | |
| Gamintojo pavadinimas | RB-ZB | |
| Bazinio elemento medžiaga | iš plastiko | |
| Storis šepečiai | 1,6 mm | |
| Medžiaga šeriai | nailonas | |
| Užpildymo medžiagos modelis | mikroabrazyvinės medžiagos | |
| Šerių spalva | geltona | |
| Platus apvadas L3 | 1,6 mm | |
| Šerių aukštis H1 | 10 mm | |
| Šepetėlio skersmuo D1 | 25 mm | |
| Paskirtis | mašininis valdymas | |
| Laikiklis | kotas | |
| Koto skersmuo Ds | 3 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 35 000 min-1 | |
| Šlifavimo priemonės | keraminiai grūdeliai (CER) | |
| Grūdėtumas | 80 | |
| Standartinis naudojimas | poliravimui; užvartų nuėmimas; valymas | |
| Produkto rūšis | apvalus šepetys | |
| Turinys | rinkinys |
| Produkto numeris | 573545 80 | |
| EAN / GTIN | 30048011276121 | |
| Gamintojo numeris | 7000000762 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |