Descriere:
Şublerul digital standard de măsurare a adâncimii oferă următoarele avantaje: sistemul ABSOLUTE pentru o măsurare fiabilă. Baza și suprafețele de măsurare a adâncimii călite şi micro-lepuite pentru o robusteţe superioară. Citire ușoară datorită înălțimii mari a caracterelor, ecran LCD. Durată de viață extraordinară a bateriei.
Caracteristică:
Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 18
Creșterea cifrei: 0.005″/0.01 mm
Precizie: ±0.05 mm/0.002″
Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Afișaj: LCD, înălțimea cifrelor 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Max. Viteza de reacție: nelimitat mm/s
ON/OFF: Da
ABS / INC (INC ZERO): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Componenta de livrare: Livrat într-o cutie, inclusiv bateria
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: aprox. 18000 ore (150/200 mm) aprox. 20000 ore (>200 mm)