MTECS 03016C6 0.4ISO IC908 Vârtejuri pentru filete scurte pentru producerea de filete interioare ISO

Cod articol: 5699067
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5699067
EAN / GTIN 7291075145991
Număr producător 5699067
L-Număr L24210 399

Descriere

Descriere:

Tarod de filetare scurt pentru producerea de filete interioare ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.53 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 39 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.4 mm
  • Dimensiunea filetului M2
  • Lungime utilă (LU): 6 mm

Din aceeași serie "SOLIDTHREAD" Vedeţi-le pe toate