Descriere:
Oalele de măcinare PREMIUM TYROLIT asigură cea mai mare rată de îndepărtare și durată de viață pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari. piatră abrazivă în formă de oală, disponibil pentru rocă, este potrivit în special pentru șlefuirea cicatricilor pe suprafețele de beton expuse, pentru șlefuirea și pre-șlefuirea plăcilor de piatră artificială și terrazzo, precum și pentru șlefuirea suprafeței pe marmură, ardezie și granit. Pentru portsculă, puteți alege din versiunea hole 22, 23 și versiunea filetată M14. Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.
Caracteristică:
- Formă: 6ZB CILINDRIC piatră abrazivă în formă de oală
- Vs /max: 50 m/s.
- Adecvarea materialului: Rock
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : W=30 E=19
- Dimensiune (D x D x GE): 100 x 45 x M14 mm
- Diametru: 100 mm
- Grosime: 45 mm
- Dimensiunea boabelor: 120
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Cea mai mare rată de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
- Robust și extrem de durabil
- Carbură de siliciu pentru cele mai bune rezultate pe materiale rock și cu cip scurt
Aplicaţie:
- Pentru aplicații solicitante pe stâncă
- Pentru șlefuirea cicatricilor pe suprafețele expuse ale betonului, șlefuirea și pre-șlefuirea pietrei artificiale și a plăcilor terrazzo, precum și șlefuirea suprafeței pe marmură, ardezie și granit
Recomandare:
- Granulație de 16 – 24 pentru măcinare grosieră
- Granulație de 60 – 220 pentru măcinare fină
- Utilizați protecție specială pentru ghivece
- Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.
Caracteristici speciale:
- Cea mai mare rată de eliminare
- Durată de viață peste medie
- Rezultate excelente pe rocă și materiale de tăiere scurtă