Mini šlifavimo juosta ⌀ 90×100 mm, 947A, Grūdėtumas: 60

Prekės Nr.: 568531 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    5,28 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    4,40 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
681 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Référence fabricant 947A
Sommaire 1 pc.
Description de la forme forme droite
Diamètre 90 mm
Largeur abrasif 100 mm
Longueur abrasif 289 mm
Machine motrice machines à bandes
Diamètre alésage 19 mm
Vitesse de rotation max. 5 000 min-1
Support Tissu
Liant résine et résine synthétique
Unité contenance pièce
Type de produit Bandes abrasives
Abrasif grain de céramique (CER)
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau aluminium; acier inoxydable
Groupe de matières Métal
Pour surfaçage
Caractéristiques revêtement refroidissant
Teneur en fer, en soufre et en chlore max. 0,1 %
Désignation du grain 3M 947A

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 568531 60
EAN / GTIN 8718734418504
Gamintojo numeris 7100070448
Gamintojas / atsakingas asmuo Danpoort® Abrasives & Tapes, Kilweg 17-23, 3336 LL Zwijndrecht, Nederland, www.danpoort.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Aprašymas

Udførelse:

Minislibebånd ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Kvalitetsslibebånd med præcisionsformede Cubitron™ II keramiske korn (selvslibende). Med slibehjælpemiddel til endnu mere afkølet slibning.

Anvendelse:

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring ⌀ 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min−1.
Tydeligt effektforspring på materialer, som er vanskelige at bearbejde, f.eks. rustfrit stål, nikkellegeringer, krom, aluminium.