Cheie cu cârlig articulat cu nas, versiune de montare, oțel inoxidabil

Cod articol.: 56812
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 56812
EAN / GTIN 4020772056810
Număr producător 56812
L-Număr L30090 271
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Beschreibung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei, Für Nutmutter DIN 1804, Wälzlagermutter DIN 981.
Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851.
Edelstahl rostfrei.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Größe: 60-90
  • L: 240
  • T: 5
  • T1: 13
  • Gewicht: 185 g

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript