• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei

Artikel-Nr.: 56812
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 56812
EAN / GTIN 4020772056810
Herstellernummer 56812
L-Nummer L30090 271
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei, Für Nutmutter DIN 1804, Wälzlagermutter DIN 981.
Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851.
Edelstahl rostfrei.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Größe: 60-90
  • L: 240
  • T: 5
  • T1: 13
  • Gewicht: 185 g