Set de 4 suporturi moi, cu găuri multiple, ⌀ exterior: 123mm

Cod articol.: 567995 123
Setați prețul 4 bucăți (8,38 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
121 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Setați prețul 4 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins 4 buc.
Formă plat
Diametru 123 mm
Disc purtător Material spongios
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport de material abraziv Material spongios
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Grad de duritate Netratat
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 567995 123
EAN / GTIN 2050001712615
Număr producător 567995 123
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Straturile moi (15 mm) din spumă cu elasticitate durabilă sunt extrem de flexibile, fiind ideale pentru denivelări. Recomandate în special pentru cele mai fine lucrări de şlefuire şi pentru şlefuirea contururilor, împiedică şlefuirea excesivă. Cu sistem cu găuri multiple.

Aplicaţie:

Cu sistem inovator de adaptoare compatibile pentru toate maşinile de şlefuit excentrice uzuale (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool etc.).

Adaptat pentru:

Discuri cu gaură: 8; 8 + 1; 17