Juego de apoyos suaves 4 piezas, con agujeros, ⌀ exterior: 123mm

Número de artículo: 567995 123
Establecer precio 4 unidades (8,30 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ exterior (mm) Establecer precio 4 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 4 ud.
Forma Forma plana
Diámetro 123 mm
Plato portante Espuma
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Soporte del abrasivo Espuma
Disposición de los agujeros, Con aspiración de polvo Perforación redonda
Grado de dureza Blando/a
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Plato lijador
Aptitud para Rectificado de superficies
Características Con aspiración de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 567995 123
EAN / GTIN 2050001712615
Número del fabricante 567995 123
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los apoyos suaves (15 mm) de espuma con elasticidad permanente son extremadamente flexibles y se adaptan perfectamente a las irregularidades. Especialmente adecuado para trabajos de rectificado extremadamente finos y rectificado de contornos, evita el rectificado excesivo. Con sistema de perforación múltiple.

Aplicación:

Con sistema adaptador novedoso, se puede utilizar en todas las máquinas rectificadoras excéntricas habituales en el comercio (Dynabrade, Ingersoll, CP, Festool, etc.).

Idóneo para:

Muelas con agujeros: 8; 8 + 1; 17