CaraFin Disc de polizat diamantat, ⌀ 150 mm, Granulaţie: D1µm

Cod articol: 567899 D1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Prescurtare pentru material abraziv: D

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CaraFin
Prescurtare pentru material abraziv D
⌀ discurilor 150 mm
Nivel de şlefuire Lustruire fină
Culoarea negru
Tip produs Disc de lustruire

Identificare și clasificare

Cod articol 567899 D1
EAN / GTIN 4062406295677
Număr producător 567899 D1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lăcuit
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

CaraFin Spumă de polizat din material PU elastic acoperit cu granulaţie diamantată, cu prindere cu scai. Grad de duritate al spumei adaptat ideal nivelului de polizare. Granulele de diamant fixate conferă un randament mult mai bun în comparaţie cu granulele de diamant libere din pastele de lustruire.

Aplicaţie:

Flexibilitate maximă şi adaptare la contururi. Fără pastă de lustruit.

Adaptat pentru:

Disc-suport din PU Cod 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; disc de lustruire Cod 567762 150.
Cod 077771 PE14-118 şi 077771 XCE10-8125.

Notă:

Alte spume de polizat CaraFin găsiţi în catalogul de scule de mână și de măsurare la grupa de produse nr. 55.