Disc abraziv PU cu scai, ⌀ exterior: 77mm

Cod articol.: 567885 77
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului PU-Klettschleifteller, Außen-⌀: 77mm
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere plat
Diametru 77 mm
Suport Suport filetat
Suport de material abraziv Poliuretan
Număr de orificii de aspirare, Cu aspirare praf 6
Potrivit pentru diametru disc 77 mm
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc abraziv
Grupă de materiale Metal
Caracteristici Cu aspirare praf; Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 567885 77
EAN / GTIN 6416868938326
Număr producător 8294791211
Producător/responsabil Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de

Descriere

Execuţie:

Disc suport poliuretanic cu suport 1/4 inch şi 6 găuri.

Adaptat pentru:

Recomandat pentru discurile cu găuri: 6; ABRANET.